828.00 CHF/ Unitéhors TVA
895.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 828.00 CHF | - |
4+ | 750.50 CHF | 9.36% |
10+ | 744.50 CHF | 10.08% |
20+ | 739.00 CHF | 10.75% |
30+ | 733.50 CHF | 11.41% |
50+ | 722.50 CHF | 12.74% |
100+ | 718.50 CHF | 13.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |