770.50 CHF/ Unitéhors TVA
832.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 770.50 CHF | - |
4+ | 698.00 CHF | 9.41% |
10+ | 692.50 CHF | 10.12% |
20+ | 687.50 CHF | 10.77% |
30+ | 682.00 CHF | 11.49% |
50+ | 672.00 CHF | 12.78% |
100+ | 665.50 CHF | 13.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |