802.00 CHF/ Unitéhors TVA
866.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 802.00 CHF | - |
4+ | 727.00 CHF | 9.35% |
10+ | 721.50 CHF | 10.04% |
20+ | 716.00 CHF | 10.72% |
30+ | 710.50 CHF | 11.41% |
50+ | 699.50 CHF | 12.78% |
100+ | 697.00 CHF | 13.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |