Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9300 240,67x6,99 AS568-448

  • ERIKS:14973570
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère brun Kalrez® 9300 sont conçus pour les applications de gravure diélectrique (oxyde) dans l'industrie du semi-conducteur. Kalrez® 9300 présente une excellente résistance au plasma à base d'oxygène et de fluor et à la chimie des procédés de gravure. Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications où l'environnement plasma est une combinaison d'ions (« physique ») et de radicaux (« chimique »), c'est-à-dire lorsqu'un équilibre entre la résistance à l'érosion plasmatique « physique » et « chimique » est généralement requis. Il offre également une très faible teneur en métaux, une excellente stabilité thermique et une excellente résistance mécanique, et est bien adapté aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 9300.
Ajouter à la liste

1'764.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'906.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'764.00 CHF

-

4+

1'599.00 CHF

9.35%

10+

1'587.00 CHF

10.03%

20+

1'575.00 CHF

10.71%

30+

1'563.00 CHF

11.39%

50+

1'539.00 CHF

12.76%

100+

1'528.00 CHF

13.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
240.67 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
448
Dimension selon French R
NF-R76
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
9300
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C