1'433.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'549.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'433.00 CHF | - |
4+ | 1'298.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'288.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'278.00 CHF | 10.82% |
30+ | 1'269.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'250.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'240.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |