96.40 CHF/ Unitéhors TVA
104.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.40 CHF | - |
4+ | 82.90 CHF | 14.00% |
10+ | 72.60 CHF | 24.69% |
20+ | 65.00 CHF | 32.57% |
30+ | 60.60 CHF | 37.14% |
50+ | 59.10 CHF | 38.69% |
100+ | 57.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |