2'505.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'707.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'505.00 CHF | - |
4+ | 2'270.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'252.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'235.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'218.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'185.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'168.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |