759.00 CHF/ Unitéhors TVA
820.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 759.00 CHF | - |
4+ | 688.00 CHF | 9.35% |
10+ | 682.50 CHF | 10.08% |
20+ | 677.50 CHF | 10.74% |
30+ | 672.00 CHF | 11.46% |
50+ | 662.00 CHF | 12.78% |
100+ | 656.00 CHF | 13.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |