62.40 CHF/ Unitéhors TVA
67.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.40 CHF | - |
4+ | 53.70 CHF | 13.94% |
10+ | 47.00 CHF | 24.68% |
20+ | 42.10 CHF | 32.53% |
30+ | 39.30 CHF | 37.02% |
50+ | 38.30 CHF | 38.62% |
100+ | 37.00 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |