92.00 CHF/ Unitéhors TVA
99.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.00 CHF | - |
4+ | 79.20 CHF | 13.91% |
10+ | 69.40 CHF | 24.57% |
20+ | 62.00 CHF | 32.61% |
30+ | 57.90 CHF | 37.07% |
50+ | 56.40 CHF | 38.70% |
100+ | 54.40 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |