1'539.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'663.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'539.00 CHF | - |
4+ | 1'395.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'384.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'373.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'363.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'342.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'332.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |