746.00 CHF/ Unitéhors TVA
806.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 746.00 CHF | - |
4+ | 676.00 CHF | 9.38% |
10+ | 671.00 CHF | 10.05% |
20+ | 666.00 CHF | 10.72% |
30+ | 660.50 CHF | 11.46% |
50+ | 651.00 CHF | 12.73% |
100+ | 647.50 CHF | 13.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |