1'364.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'474.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'364.00 CHF | - |
4+ | 1'236.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'226.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'217.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'208.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'189.00 CHF | 12.83% |
100+ | 1'180.00 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |