43.70 CHF/ Unitéhors TVA
47.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.70 CHF | - |
4+ | 37.60 CHF | 13.96% |
10+ | 33.00 CHF | 24.49% |
20+ | 29.40 CHF | 32.72% |
30+ | 27.50 CHF | 37.07% |
50+ | 26.80 CHF | 38.67% |
100+ | 25.80 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |