1'587.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'715.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'587.00 CHF | - |
4+ | 1'439.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'427.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'416.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'406.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'385.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'374.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Dimension selon French R | NF-R74 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |