60.10 CHF/ Unitéhors TVA
64.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.10 CHF | - |
4+ | 51.60 CHF | 14.14% |
10+ | 45.20 CHF | 24.79% |
20+ | 40.40 CHF | 32.78% |
30+ | 37.70 CHF | 37.27% |
50+ | 36.70 CHF | 38.94% |
100+ | 35.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |