169.50 CHF/ Unitéhors TVA
183.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 169.50 CHF | - |
4+ | 146.50 CHF | 13.57% |
10+ | 128.50 CHF | 24.19% |
20+ | 114.50 CHF | 32.45% |
30+ | 107.00 CHF | 36.87% |
50+ | 104.00 CHF | 38.64% |
100+ | 100.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |