2'190.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'367.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'190.00 CHF | - |
4+ | 1'984.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'969.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'954.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'939.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'910.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'896.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |