1'285.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'389.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'285.00 CHF | - |
4+ | 1'165.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'156.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'147.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'138.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'121.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'113.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 208.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |