1'434.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'550.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'434.00 CHF | - |
4+ | 1'300.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'290.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'280.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'270.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'251.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'242.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |