686.50 CHF/ Unitéhors TVA
742.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 686.50 CHF | - |
4+ | 622.00 CHF | 9.40% |
10+ | 617.50 CHF | 10.05% |
20+ | 612.50 CHF | 10.78% |
30+ | 608.00 CHF | 11.43% |
50+ | 598.50 CHF | 12.82% |
100+ | 596.50 CHF | 13.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |