85.30 CHF/ Unitéhors TVA
92.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.30 CHF | - |
4+ | 73.40 CHF | 13.95% |
10+ | 64.40 CHF | 24.50% |
20+ | 57.50 CHF | 32.59% |
30+ | 53.70 CHF | 37.05% |
50+ | 52.30 CHF | 38.69% |
100+ | 50.40 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |