27.50 CHF/ Unitéhors TVA
29.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.50 CHF | - |
4+ | 23.70 CHF | 13.82% |
10+ | 20.80 CHF | 24.36% |
20+ | 18.60 CHF | 32.36% |
30+ | 17.40 CHF | 36.73% |
50+ | 16.90 CHF | 38.55% |
100+ | 16.30 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |