29.50 CHF/ Unitéhors TVA
31.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.50 CHF | - |
4+ | 25.20 CHF | 14.58% |
10+ | 22.10 CHF | 25.08% |
20+ | 19.90 CHF | 32.54% |
30+ | 18.50 CHF | 37.29% |
50+ | 18.00 CHF | 38.98% |
100+ | 17.50 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |