28.80 CHF/ Unitéhors TVA
31.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.80 CHF | - |
4+ | 24.70 CHF | 14.24% |
10+ | 21.70 CHF | 24.65% |
20+ | 19.40 CHF | 32.64% |
30+ | 18.10 CHF | 37.15% |
50+ | 17.60 CHF | 38.89% |
100+ | 17.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |