29.10 CHF/ Unitéhors TVA
31.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.10 CHF | - |
4+ | 25.10 CHF | 13.75% |
10+ | 22.00 CHF | 24.40% |
20+ | 19.70 CHF | 32.30% |
30+ | 18.40 CHF | 36.77% |
50+ | 17.90 CHF | 38.49% |
100+ | 17.30 CHF | 40.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |