38.00 CHF/ Unitéhors TVA
41.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.00 CHF | - |
4+ | 32.50 CHF | 14.47% |
10+ | 28.50 CHF | 25.00% |
20+ | 25.50 CHF | 32.89% |
30+ | 23.90 CHF | 37.11% |
50+ | 23.20 CHF | 38.95% |
100+ | 22.40 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.06 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |