2'100.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'270.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'100.00 CHF | - |
4+ | 1'903.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'889.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'874.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'860.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'832.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'818.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |