1'507.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'629.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'507.00 CHF | - |
4+ | 1'366.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'355.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'345.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'335.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'315.00 CHF | 12.74% |
100+ | 1'305.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Dimension selon French R | NF-R72 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |