1'408.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'522.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'408.00 CHF | - |
4+ | 1'276.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'266.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'257.00 CHF | 10.72% |
30+ | 1'247.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'228.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'219.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |