86.30 CHF/ Unitéhors TVA
93.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.30 CHF | - |
4+ | 74.30 CHF | 13.90% |
10+ | 65.10 CHF | 24.57% |
20+ | 58.20 CHF | 32.56% |
30+ | 54.30 CHF | 37.08% |
50+ | 52.90 CHF | 38.70% |
100+ | 51.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |