1'261.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'363.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'261.00 CHF | - |
4+ | 1'126.00 CHF | 10.71% |
10+ | 987.00 CHF | 21.73% |
20+ | 946.00 CHF | 24.98% |
30+ | 883.00 CHF | 29.98% |
50+ | 860.00 CHF | 31.80% |
100+ | 850.00 CHF | 32.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |