578.00 CHF/ Unitéhors TVA
624.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 578.00 CHF | - |
4+ | 495.50 CHF | 14.27% |
10+ | 434.50 CHF | 24.83% |
20+ | 396.00 CHF | 31.49% |
30+ | 369.50 CHF | 36.07% |
50+ | 360.00 CHF | 37.72% |
100+ | 347.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |