1'244.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'344.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'244.00 CHF | - |
4+ | 1'101.00 CHF | 11.50% |
10+ | 964.50 CHF | 22.47% |
20+ | 910.50 CHF | 26.81% |
30+ | 849.50 CHF | 31.71% |
50+ | 827.50 CHF | 33.48% |
100+ | 805.50 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |