563.00 CHF/ Unitéhors TVA
608.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 563.00 CHF | - |
4+ | 483.50 CHF | 14.12% |
10+ | 424.00 CHF | 24.69% |
20+ | 386.50 CHF | 31.35% |
30+ | 361.00 CHF | 35.88% |
50+ | 351.50 CHF | 37.57% |
100+ | 339.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |