570.00 CHF/ Unitéhors TVA
616.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 570.00 CHF | - |
4+ | 487.00 CHF | 14.56% |
10+ | 427.00 CHF | 25.09% |
20+ | 392.50 CHF | 31.14% |
30+ | 366.50 CHF | 35.70% |
50+ | 357.00 CHF | 37.37% |
100+ | 349.00 CHF | 38.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |