1'214.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'312.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'214.00 CHF | - |
4+ | 1'099.00 CHF | 9.47% |
10+ | 1'081.00 CHF | 10.96% |
20+ | 978.50 CHF | 19.40% |
30+ | 913.00 CHF | 24.79% |
50+ | 889.50 CHF | 26.73% |
100+ | 881.00 CHF | 27.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |