553.00 CHF/ Unitéhors TVA
597.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 553.00 CHF | - |
4+ | 473.50 CHF | 14.38% |
10+ | 415.00 CHF | 24.95% |
20+ | 380.50 CHF | 31.19% |
30+ | 355.00 CHF | 35.80% |
50+ | 346.00 CHF | 37.43% |
100+ | 339.00 CHF | 38.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |