34.10 CHF/ Unitéhors TVA
36.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.10 CHF | - |
4+ | 29.30 CHF | 14.08% |
10+ | 25.70 CHF | 24.63% |
20+ | 22.90 CHF | 32.84% |
30+ | 21.40 CHF | 37.24% |
50+ | 20.80 CHF | 39.00% |
100+ | 20.10 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |