1'207.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'304.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'207.00 CHF | - |
4+ | 1'048.00 CHF | 13.17% |
10+ | 919.00 CHF | 23.86% |
20+ | 874.50 CHF | 27.55% |
30+ | 816.50 CHF | 32.35% |
50+ | 795.50 CHF | 34.09% |
100+ | 767.50 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |