1'768.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'911.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'768.00 CHF | - |
4+ | 1'550.00 CHF | 12.33% |
10+ | 1'359.00 CHF | 23.13% |
20+ | 1'357.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'267.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'234.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'220.00 CHF | 31.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |