539.50 CHF/ Unitéhors TVA
583.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539.50 CHF | - |
4+ | 463.50 CHF | 14.09% |
10+ | 406.00 CHF | 24.75% |
20+ | 366.50 CHF | 32.07% |
30+ | 342.00 CHF | 36.61% |
50+ | 333.00 CHF | 38.28% |
100+ | 324.50 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |