509.00 CHF/ Unitéhors TVA
550.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 509.00 CHF | - |
4+ | 436.50 CHF | 14.24% |
10+ | 382.50 CHF | 24.85% |
20+ | 343.50 CHF | 32.51% |
30+ | 320.50 CHF | 37.03% |
50+ | 312.00 CHF | 38.70% |
100+ | 300.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |