958.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'036.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 958.50 CHF | - |
4+ | 852.00 CHF | 11.11% |
10+ | 747.00 CHF | 22.07% |
20+ | 697.00 CHF | 27.28% |
30+ | 650.50 CHF | 32.13% |
50+ | 633.50 CHF | 33.91% |
100+ | 620.50 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |