471.50 CHF/ Unitéhors TVA
509.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 471.50 CHF | - |
4+ | 406.00 CHF | 13.89% |
10+ | 356.00 CHF | 24.50% |
20+ | 318.50 CHF | 32.45% |
30+ | 297.50 CHF | 36.90% |
50+ | 289.50 CHF | 38.60% |
100+ | 279.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |