519.00 CHF/ Unitéhors TVA
561.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 519.00 CHF | - |
4+ | 444.50 CHF | 14.35% |
10+ | 390.00 CHF | 24.86% |
20+ | 352.50 CHF | 32.08% |
30+ | 329.00 CHF | 36.61% |
50+ | 320.50 CHF | 38.25% |
100+ | 312.00 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |