929.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'004.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 929.50 CHF | - |
4+ | 826.50 CHF | 11.08% |
10+ | 724.50 CHF | 22.05% |
20+ | 675.50 CHF | 27.33% |
30+ | 630.50 CHF | 32.17% |
50+ | 614.00 CHF | 33.94% |
100+ | 602.00 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |