48.10 CHF/ Unitéhors TVA
52.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.10 CHF | - |
4+ | 41.30 CHF | 14.14% |
10+ | 36.20 CHF | 24.74% |
20+ | 32.40 CHF | 32.64% |
30+ | 30.20 CHF | 37.21% |
50+ | 29.40 CHF | 38.88% |
100+ | 28.40 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |