1'084.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'171.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'084.00 CHF | - |
4+ | 940.00 CHF | 13.28% |
10+ | 824.00 CHF | 23.99% |
20+ | 771.00 CHF | 28.87% |
30+ | 720.00 CHF | 33.58% |
50+ | 701.00 CHF | 35.33% |
100+ | 676.00 CHF | 37.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |