504.00 CHF/ Unitéhors TVA
544.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 504.00 CHF | - |
4+ | 433.00 CHF | 14.09% |
10+ | 379.50 CHF | 24.70% |
20+ | 343.50 CHF | 31.85% |
30+ | 320.50 CHF | 36.41% |
50+ | 312.00 CHF | 38.10% |
100+ | 303.50 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |